https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-NH77-1PLSTC-TA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaU5pOHhNREl3Tmpjek9EQTROemsyTmk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZUa2czTjE4eFVFeFRWRU5mVkVGZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wxYzg1N2IxYmQwZmExMTRjNGE5N2Q1M2JhMzVlMjdkY2E5OWY4YjUxZWUzYjQ0OWZlOTk3ZDE1YzIyZTM5YmJj
19437026
顶板链
REXNORD
REXNORD
NH77
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NH77
Plate Top Chain; NH77; Plastic with Plastic Top; 2.308" Pitch; 2.19" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
制造商部件号
NH77
BDI部件号
19437026
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/NH77/p/19437026
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699739152
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
M02310
链规格
NH77
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Tan Acetal
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.269
详细描述
Plate Top Chain; NH77; Plastic with Plastic Top; 2.308" Pitch; 2.19" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
链节距
2.308 英寸 | 58.623 毫米
链宽
2.19 英寸 | 55.626 毫米