https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-882-1PLSTC-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnMU1DOHhNRFF4T0RZMU16ZzFOVGMzTkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGd5WHpGUVRGTlVRMTlVUVVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkODUyZWFhNTQ2MDk0NGQ5ZTNlNjZiZDkxOTliMWI4NmI0MzJlM2ZhOGY1ZDcyNjZlNDI1ZTFhZmUxNzJmMGI2
18621578
顶板链
REXNORD
REXNORD
P882TK4.5
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD P882TK4.5
882; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Chemical Resistant Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate
制造商部件号
P882TK4.5
BDI部件号
18621578
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/P882TK4-5/p/18621578
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210868642
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M00330
链规格
882
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Chemical Resistant
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
P882 TAB 4
重量/磅
1.33
详细描述
882; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Chemical Resistant Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
底座宽度
0 英寸 | 0 毫米
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
标签宽
2.99英寸 | 75.946毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
销轴直径
0.34 英寸 | 8.636 毫米
板高
1.09 英寸 | 27.686 毫米