22382766
顶板链
TSUBAKI
TSUBAKI
TN 1143-P 10FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI TN 1143-P 10FT
Plate Top Chain; 1143; Carbon Steel with Polyacetal Top; 3/4" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.22" Base Width; 0.157" Plate Thickness; 0.928" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.235" Pin Diameter
制造商部件号
TN 1143-P 10FT
BDI部件号
22382766
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/TN-1143-P-10FT/p/22382766
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039189851
重量 / Kilogram
0.726
Product Group - BDI
M02290
链规格
1143
基本结构
Carbon Steel with Polyacetal Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Standard
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 1143; Carbon Steel with Polyacetal Top; 3/4" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.22" Base Width; 0.157" Plate Thickness; 0.928" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.235" Pin Diameter
销轴直径
0.235 英寸 | 5.969 毫米
板厚度
0.157 英寸 | 3.988 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
板高
0.928 英寸 | 23.571 毫米
底座宽度
1.22 英寸 | 30.988 毫米