25144142
顶板链
TSUBAKI
TSUBAKI
TS762-PACUT X 107P RLEE
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI TS762-PACUT X 107P RLEE
Plate Top Chain; 762; Carbon Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 0.889" Plate Height; Straight Plate Shape; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
TS762-PACUT X 107P RLEE
BDI部件号
25144142
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/TS762-PACUT-X-107P-RLEE/p/25144142
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02310
链规格
762
基本结构
Carbon Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Standard
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
107 Links
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 762; Carbon Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 0.889" Plate Height; Straight Plate Shape; 15/64" Pin Diameter
板高
0.889 英寸 | 22.581 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
底座宽度
1.095 英寸 | 27.813 毫米
链宽
3 英寸 | 76.2 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米