https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-XT-PLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoaE15OHhNRGN4TnpZMk5qZ3pOalV4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZldGUmZVRXhPWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ODVlMDgxNDMwNjkyOTdiYTQ4OWFiYTcyYmQzMjFhOTNlOTg5YTEyZTVlNzU2ZjRiZTg3YzMzYTIyMTNiMWE4
27311919
输送带轮
DODGE
DODGE
10X32 CR DR XT35 MDX 1/4 PLAIN LAG
DODGE DODGE
描述
DODGE 10X32 CR DR XT35 MDX 1/4 PLAIN LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT35 Bushing; Mine Duty Extra Class; 10" Pulley Diameter; 1-15/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
294485
BDI部件号
27311919
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/10X32-CR-DR-XT35-MDX-1-4-PLAIN-LAG/p/27311919
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
100
最低订购量
1
EAN条码
782477252129
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT35
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing | With 1/4 Inch Plain Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
294485
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT35 Bushing; Mine Duty Extra Class; 10" Pulley Diameter; 1-15/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
轮
10英寸 | 254毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
32英寸 | 812.8毫米
内圈长
2.469英寸 | 62.713毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 3-7/16 英寸 | 49.213 To 87.313 毫米