https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-HDTY-XT-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnek1DOHhNRGN4TnpZMU56UTJORGcyTWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwaEVWRmxmV0ZSZlNGSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkzMzU4NGU5OWUyOGJlZGFkMWI0YTYzZTNjNTQ0MmUyNzNiNjhkNjcxOGQyZjFlMzVlMDMzNzI2MWFkZDQ3MWE
27312468
输送带轮
DODGE
DODGE
14X63 ST DR XT50 1/2 HBG LAG CONV
DODGE DODGE
描述
DODGE 14X63 ST DR XT50 1/2 HBG LAG CONV
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 63" Face Width; Bushed Mount; XT50 Bushing; Heavy Duty Class; 14" Pulley Diameter; 3-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
293509
BDI部件号
27312468
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14X63-ST-DR-XT50-1-2-HBG-LAG-CONV/p/27312468
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
453
最低订购量
1
EAN条码
782477242199
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT50
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing | CEMA Specification | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
293509
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 63" Face Width; Bushed Mount; XT50 Bushing; Heavy Duty Class; 14" Pulley Diameter; 3-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
3.75英寸 | 95.25毫米
轮
14英寸 | 355.6毫米
端面宽
63英寸 | 1600.2毫米
衬套孔径范围
3-15/16 To 4-15/16 英寸 | 100.013 To 125.413 毫米