https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-DIA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnNU5pOHhNRGN4TnpZMk5qUTNOakEyTWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOUVTVUZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM5OGNjY2IzMjBiNjQ2ODM3YzJlYjUyYzQxNGJkYzgzYWE5YTEyZTBhNjA2N2I0YmVjY2YxNTllMTViNTRlNDc
27316863
输送带轮
DODGE
DODGE
18X26 CR DR XT45 1/2 DIA LAG CONV
DODGE DODGE
描述
DODGE 18X26 CR DR XT45 1/2 DIA LAG CONV
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; XT45 Bushing; Heavy Duty Class; 18" Pulley Diameter; 3-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
220706
BDI部件号
27316863
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/18X26-CR-DR-XT45-1-2-DIA-LAG-CONV/p/27316863
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
218.6
最低订购量
1
EAN条码
782477710766
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT45
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing | CEMA Specification | With 1/2 Inch Diamond Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
220706
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; XT45 Bushing; Heavy Duty Class; 18" Pulley Diameter; 3-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
内圈长
3.313英寸 | 84.15毫米
衬套孔径范围
3-7/16 To 4-7/16 英寸 | 87.313 To 112.713 毫米
端面宽
26英寸 | 660.4毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮
18英寸 | 457.2毫米