https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-HE-DIA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJneE5DOHhNRGN4TnpZMk1ESTRNamt4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZlNFVmZSRWxCWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNzVmYzk4ZjEwOGRkODgyZTUzMDNiOTQ1YTYwYTQ1ZGFiMjJhMzZmNmI3MWZlM2ZmYzk1ZGI1MGYxMGQ3ZDI2
27297328
输送带轮
DODGE
DODGE
30X66 CR DR HE70 MDX 1/2 DIA LAG
DODGE DODGE
描述
DODGE 30X66 CR DR HE70 MDX 1/2 DIA LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 66" Face Width; Bushed Mount; HE70 Bushing; Mine Duty Extra Class; 30" Pulley Diameter; 4-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
221197
BDI部件号
27297328
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/30X66-CR-DR-HE70-MDX-1-2-DIA-LAG/p/27297328
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
1803
最低订购量
1
EAN条码
782477782114
Product Group - BDI
M02316
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE70
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System | With 1/2 Inch Diamond Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
221197
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 66" Face Width; Bushed Mount; HE70 Bushing; Mine Duty Extra Class; 30" Pulley Diameter; 4-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
衬套孔径范围
4-7/16 To 7 英寸 | 112.713 To 177.8 毫米
轮
30英寸 | 762毫米
内圈长
4.45英寸 | 113.03毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
66英寸 | 1676.4毫米