https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-MDTYX-HE-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJnNU15OHhNRGN4TnpZMU16YzVORGcwTmk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwMUVWRmxZWDBoRlgwaFNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjhkZDRhZmI0ZTIwNzViYjNhOTE1MTQ0YmY2MTFlODQ4ZjcyNTJmOWVjYmJmMjI0OWNkN2FjMzZiNmMxY2RiNA
27316196
输送带轮
DODGE
DODGE
30X78 ST DR HE70 MDX 3/8 HBG LAG
DODGE DODGE
描述
DODGE 30X78 ST DR HE70 MDX 3/8 HBG LAG
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 78" Face Width; Bushed Mount; HE70 Bushing; Mine Duty Extra Class; 30" Pulley Diameter; 4-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
220660
BDI部件号
27316196
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/30X78-ST-DR-HE70-MDX-3-8-HBG-LAG/p/27316196
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
2079.62
最低订购量
1
EAN条码
782477699610
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE70
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System | With 3/8 Inch Herringbone Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
220660
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 78" Face Width; Bushed Mount; HE70 Bushing; Mine Duty Extra Class; 30" Pulley Diameter; 4-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
端面宽
78英寸 | 1981.2毫米
轮
30英寸 | 762毫米
衬套孔径范围
4-7/16 To 7 英寸 | 112.713 To 177.8 毫米
内圈长
4.45英寸 | 113.03毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米