https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-HDTY-HE-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJneFlpOHhNRGN4TnpZMk1EUTBOamMxTUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwaEVWRmxmU0VWZlNGSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc1ZjVhNDhlYTFkYzU4ZjhhM2ExMjExYjFlOGE0MGVmZjk1ZTU3Y2E5MzdmOWFiNTc3ZmNlNTIzODM4OGMyZTE
27316213
输送带轮
DODGE
DODGE
36X54 ST DR HE100 3/4 HBG SPECIAL
DODGE DODGE
描述
DODGE 36X54 ST DR HE100 3/4 HBG SPECIAL
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 54" Face Width; Bushed Mount; HE100 Bushing; Heavy Duty Class; 36" Pulley Diameter; 7-1/2 To 10" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
220593
BDI部件号
27316213
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/36X54-ST-DR-HE100-3-4-HBG-SPECIAL/p/27316213
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
2337.38
最低订购量
1
EAN条码
782477689925
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE100
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System | With 3/4 Inch Herringbone Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
220593
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 54" Face Width; Bushed Mount; HE100 Bushing; Heavy Duty Class; 36" Pulley Diameter; 7-1/2 To 10" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮
36英寸 | 914.4毫米
端面宽
54英寸 | 1371.6毫米
内圈长
6.45英寸 | 163.83毫米
衬套孔径范围
7-1/2 To 10 英寸 | 190.5 To 254 毫米