264580
输送带轮
DODGE
DODGE
3X4 CR STL SPLT PUL L
DODGE DODGE
描述
DODGE 3X4 CR STL SPLT PUL L
Pulley; Drum; Crowned Face; 4" Face Width; Bushed Mount; L Bushing; Split Class; 3" Pulley Diameter; 3/4 To 1-3/16" Bushing Bore Range; 1-11/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
3X4 CR STL SPLT PUL L
BDI部件号
264580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/3X4-CR-STL-SPLT-PUL-L/p/264580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475130344
重量 / Kilogram
0.608
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
L
等级
Split
键槽数量
1
其它特点
Single QD Bushing | Steel | Narrow Belt Application | Die Formed | Riveted Construction | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
3X4 CR STEEL SPLIT PULLEY L
制造商内部编号
203006
重量/磅
1.34
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 4" Face Width; Bushed Mount; L Bushing; Split Class; 3" Pulley Diameter; 3/4 To 1-3/16" Bushing Bore Range; 1-11/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats
内圈长
1.344英寸 | 34.138毫米
衬套孔径范围
3/4 To 1-3/16 英寸 | 19.05 To 30.163 毫米
端面宽
4英寸 | 101.6毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮
3英寸 | 76.2毫米