https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-HDTY-XT-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnek1DOHhNRGN4TnpZMU56UTJORGcyTWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwaEVWRmxmV0ZSZlNGSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkzMzU4NGU5OWUyOGJlZGFkMWI0YTYzZTNjNTQ0MmUyNzNiNjhkNjcxOGQyZjFlMzVlMDMzNzI2MWFkZDQ3MWE
27303951
输送带轮
DODGE
DODGE
48X60 ST DR XT120 SPC 1/2 HGB LAG ASSY
DODGE DODGE
描述
DODGE 48X60 ST DR XT120 SPC 1/2 HGB LAG ASSY
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 60" Face Width; Bushed Mount; XT120 Bushing; Heavy Duty Class; 48" Pulley Diameter; 10-1/2 To 12" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
221082
BDI部件号
27303951
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/48X60-ST-DR-XT120-SPC-1-2-HGB-LAG-ASSY/p/27303951
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
9477
最低订购量
1
EAN条码
782477769429
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT120
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing | CEMA Specification | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
221082
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 60" Face Width; Bushed Mount; XT120 Bushing; Heavy Duty Class; 48" Pulley Diameter; 10-1/2 To 12" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
60英寸 | 1524毫米
内圈长
7.063英寸 | 179.4毫米
轮
48英寸 | 1219.2毫米
衬套孔径范围
10-1/2 To 12 英寸 | 266.7 To 304.8 毫米