https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJneU1TOHhNRGN4TnpZMk5URXpNalUzTkM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZldGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTMwODM4MThmNjlmMzk1ZmI0NTE0OTZiMzU5MGYzMTRiZjA0ODZmYTE4YTdkMThkMDgzOGE5ZTgzZTIzNjI2MQ
27293355
输送带轮
DODGE
DODGE
60X20 CR DR XT60 MDX CONVEYOR ; 220572
DODGE DODGE
描述
DODGE 60X20 CR DR XT60 MDX CONVEYOR ; 220572
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 20" Face Width; Bushed Mount; XT60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 60" Pulley Diameter; 5-7/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
220572
BDI部件号
27293355
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/60X20-CR-DR-XT60-MDX-CONVEYOR-;-220572/p/27293355
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
3299.77
最低订购量
1
EAN条码
782477688126
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT60
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
220572
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 20" Face Width; Bushed Mount; XT60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 60" Pulley Diameter; 5-7/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
衬套孔径范围
5-7/16 To 6 英寸 | 138.113 To 152.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
20英寸 | 508毫米
内圈长
4.125英寸 | 104.775毫米
轮
60英寸 | 1524毫米