264333
输送带轮
DODGE
DODGE
6X12 CR STL SPLT PUL 2-SF
DODGE DODGE
描述
DODGE 6X12 CR STL SPLT PUL 2-SF
Pulley; Drum; Crowned Face; 12" Face Width; Bushed Mount; SF Bushing; Split Class; 6" Pulley Diameter; 3/4 To 2-3/16" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
6X12 CR STL SPLT PUL 2-SF
BDI部件号
264333
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/6X12-CR-STL-SPLT-PUL-2-SF/p/264333
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475129102
重量 / Kilogram
5.634
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
等级
Split
键槽数量
1
其它特点
Double QD Bushing | Steel | Narrow Belt Application | Die Formed | Riveted Construction | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
6X12 CR STEEL SPLIT PULLEY 2SF
制造商内部编号
200008
重量/磅
12.41
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 12" Face Width; Bushed Mount; SF Bushing; Split Class; 6" Pulley Diameter; 3/4 To 2-3/16" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
衬套孔径范围
3/4 To 2-3/16 英寸 | 19.05 To 55.563 毫米
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米
端面宽
12英寸 | 304.8毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮
6英寸 | 152.4毫米