https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-MDTYX-XT-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnNFppOHhNRGN4TnpZMk5qSTNPVFExTkM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwMUVWRmxZWDFoVVgwaFNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTU5YWNjYTNhYWM1MTA1MWMyOTM0NmZjY2FiM2IwOTlmZmYxYzRjMjdlYmU1N2I3ZTk1MDA0MmQyYTliMDEyOQ
27311918
输送带轮
DODGE
DODGE
8X32 ST DR XT30 MDX 1/2 HBG LAG ; 294482
DODGE DODGE
描述
DODGE 8X32 ST DR XT30 MDX 1/2 HBG LAG ; 294482
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Mine Duty Extra Class; 8" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
294482
BDI部件号
27311918
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8X32-ST-DR-XT30-MDX-1-2-HBG-LAG-;-294482/p/27311918
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
95
最低订购量
1
EAN条码
782477252099
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT30
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
294482
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Mine Duty Extra Class; 8" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
轮
8英寸 | 203.2毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 2-15/16 英寸 | 36.513 To 74.613 毫米
端面宽
32英寸 | 812.8毫米