18143212
输送机托辊
REXNORD
REXNORD
611-20986-01
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 611-20986-01
Conveyor; 54" Belt Width; 6" Roller Diameter; 57" Length; CEMA D; Return Frame; Rubber Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
制造商部件号
611-20986-01
BDI部件号
18143212
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/611-20986-01/p/18143212
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210692520
重量 / Kilogram
22.226
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Return
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Rubber
轴承类型
Tapered Roller Bearing
与...一起用
Return
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Regreasable
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
611-20986-01
制造商内部编号
10510136
重量/磅
49
详细描述
Conveyor; 54" Belt Width; 6" Roller Diameter; 57" Length; CEMA D; Return Frame; Rubber Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
带宽
54 英寸 | 1,371.6 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚轮宽
57英寸 | 1,447.8毫米