https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXMDSPKT-1600-RND-KW-NSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJoaFlpOHhNRGN3TURNNU1qRXpOamN6TkM5SlRrUlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFl3TUY5U1RrUmZTMWRmVGxOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODVlYTIwYTY0M2M1NmY2ZTRjNTNkOGVmYjgxZDY0NTBhZmM2ZTMyNjAzMWIyYjExNGFmYTQyZTNhZDIxMjE0Ng
26262396
顶板链和网带轮
REXNORD
REXNORD
KU1600-16T_1-1/4IN_1KW1SS_PA
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD KU1600-16T_1-1/4IN_1KW1SS_PA
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1" Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 5.2" Outside Diameter; 5.1" Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
制造商部件号
10833054
BDI部件号
26262396
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/KU1600-16T-1-1-4IN-1KW1SS-PA/p/26262396
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0.64
最低订购量
1
EAN条码
782935356383
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1654 | 1655 | 1675
齿数
16
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Side Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
0.64
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1" Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 5.2" Outside Diameter; 5.1" Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
5.2 英寸 | 132.08 毫米
节圆直径
5.1 英寸 | 129.54 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米