https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-1600-SQ-NKW-NSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmc1TXk4eE1EY3dNRE01TWpnNU1ETTVPQzlOUmxKU1JWaE5SRk5RUzFSZk1UWXdNRjlUVVY5T1MxZGZUbE5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3Yzg3NzU4Yzg3ODNlM2UwYzhjZTZlOGQ3NmVhNGFkYjI2NTg2MmJlMzQ0NGMxMDEwNWIwMzc5YWE5MjQ4YTg3
26265616
顶板链和网带轮
REXNORD
REXNORD
KU1600-20T_1-1/2IN_S_PA
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD KU1600-20T_1-1/2IN_S_PA
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 1" Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 20 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Square; 6-1/2" Outside Diameter; 6.4" Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
10834111
BDI部件号
26265616
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/KU1600-20T-1-1-2IN-S-PA/p/26265616
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
1.04
最低订购量
1
EAN条码
782935359582
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1654 | 1655 | 1675
齿数
20
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Side Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
1.04
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 1" Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 20 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Square; 6-1/2" Outside Diameter; 6.4" Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
节圆直径
6.4 英寸 | 162.56 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米