https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXMDSPKT-1600-RND-NKW-NSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnNVpDOHhNRGN3TURNNU1qVTJNamN4T0M5SlRrUlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFl3TUY5U1RrUmZUa3RYWDA1VFVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZWFhZTRjYTk2YjcxNmYzM2YzOWM0MGY3NzgzOTM3MjRkZTVmZTllNzI5Zjg3MjEwMWIzNzM0YmVmZjU5YzY4
26265674
顶板链和网带轮
REXNORD
REXNORD
KU1600-6T_20MM_I_PA
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD KU1600-6T_20MM_I_PA
Conveying Chain Sprocket; 20MM Bore; 25.4MM Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 6 Teeth; B-Hub One Side Type; Idler Bore; Round; 2MM Outside Diameter; 48.3MM Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
10834886
BDI部件号
26265674
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/KU1600-6T-20MM-I-PA/p/26265674
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0.04
最低订购量
1
EAN条码
782935361691
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1654 | 1655 | 1675
齿数
6
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Idler Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Side Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
0.04
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 20MM Bore; 25.4MM Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 6 Teeth; B-Hub One Side Type; Idler Bore; Round; 2MM Outside Diameter; 48.3MM Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
节圆直径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.902 英寸 | 48.3 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米