https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-6085-A-PL-SQ-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnM09TOHhNREl3Tmpjek5UUTJOalV5Tmk5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZOakE0TlY5QlgxQk1YMU5SWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw2ZjQwY2Y0ODQ0MThlYWRkYjkyOTJkZmIzZGEzZjJlNjU3M2YyNGJmM2Y3ODQ1ZDNjNjdiMDdmZDIyNmE4Njg2
24114731
顶板链和网带轮
REXNORD
REXNORD
N6085-10T-2-1/2IN-S-1SS-POM 114-1411-1
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD N6085-10T-2-1/2IN-S-1SS-POM 114-1411-1
Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 6085; 2" Pitch; 10 Teeth; 6.4" Outside Diameter; 6.472" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
N6085-10T-2-1/2IN-S-1SS-POM 114-1411-1
BDI部件号
24114731
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/N6085-10T-2-1-2IN-S-1SS-POM-114-1411-1/p/24114731
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699416930
重量 / Kilogram
0.562
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
6085
齿数
10
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
1.24
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 6085; 2" Pitch; 10 Teeth; 6.4" Outside Diameter; 6.472" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
外径
6.4 英寸 | 162.56 毫米
节圆直径
6.472 英寸 | 164.389 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
节距
2 英寸 | 50.8 毫米