18138491
输送机配件
REXNORD
REXNORD
114-671-1
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 114-671-1
Bracket; Lower Conveyor Bracket Type 2; 4.5 IN L X 3.38 IN W | 0.434 IN Slot; Use: Guide Rail
制造商部件号
114-671-1
BDI部件号
18138491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/114-671-1/p/18138491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210848651
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Bracket
部件描述
Lower Conveyor Bracket Type 2
尺寸
4.5 IN L X 3.38 IN W | 0.434 IN Slot
用于
Guide Rail
其它特点
4.5 Inch L Adaptor
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bracket
关键字串
Guide Rail
制造商货号
114-671-1
重量/磅
0.212
详细描述
Bracket; Lower Conveyor Bracket Type 2; 4.5 IN L X 3.38 IN W | 0.434 IN Slot; Use: Guide Rail