https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10100712-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJneVl5OHhNRE0wTWprNU5qSTBOalUxT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TURBM01USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTYyY2NiNTBiMTFkZTRmM2ViNjc1ZWIzN2RmNjRhMjQyMTgzYjc2NDljOWZjYjEyOTBmNzMwOWZmMDQ1MzhhMg
21449912
输送机配件
REXNORD
REXNORD
337-67023N
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 337-67023N
Hinge; 2.76" Total Width X 1.97" Hight X M6 Thread Size; Polyamide; Use For Attached Doors / Frame Panels
制造商部件号
337-67023N
BDI部件号
21449912
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/337-67023N/p/21449912
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864742788
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
M02234
产品名称
Hinge
部件描述
Hinge
尺寸
2.76" Total Width X 1.97" Hight X M6 Thread Size
用于
Attached Doors / Frame Panels
材料
Polyamide
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Hinge
制造商内部编号
10100712
重量/磅
0.12
详细描述
Hinge; 2.76" Total Width X 1.97" Hight X M6 Thread Size; Polyamide; Use For Attached Doors / Frame Panels