https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10148221-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmhsTnk4eE1ETTBNekV4TXpNeU5qWXlNaTlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk1UQXhORGd5TWpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmOGFhZjIyYmViY2ZlYmU3NTcyY2MxZDYzMTk2YzFjMjY0YWE5ZDFmMjkwYjRjN2VhZjUxYzZiOGQxYjIwNTE4
24112503
输送机配件
REXNORD
REXNORD
905-656421
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 905-656421
1500 Series Dynamic Nose-Over Bar; 6" Overall Length; UHMWPE; Use For Conveyor
制造商部件号
905-656421
BDI部件号
24112503
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/905-656421/p/24112503
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699759563
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Nose-Over Bar
部件描述
1500 Series Dynamic Nose-Over Bar
尺寸
6" Overall Length
用于
Conveyor
材料
UHMWPE
其它特点
With Steel Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bar
关键字串
Nose-Over
制造商内部编号
10148221
重量/磅
0.46
详细描述
1500 Series Dynamic Nose-Over Bar; 6" Overall Length; UHMWPE; Use For Conveyor