https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10109640-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnMVpDOHhNRE0wTXpBek1EWTROVGN5Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TURrMk5EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MThjODM4NThjMmY5MTA1ZGZmM2UzYWNiNjI2ZDMxMjQ2MTUyNTcyN2ZlY2MxMTJiY2YwOWM4MmQyYmI1N2EwNg
24109765
导轨
REXNORD
REXNORD
580-611772
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 580-611772
Roller Side Guide; 1.26" Track Width; 1.202 Feet Long; 1.81" Height; 1.34" Width; Acetal Material
制造商部件号
580-611772
BDI部件号
24109765
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/580-611772/p/24109765
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699933666
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller Side Guide
长度 - 英尺
1.202
材料
Acetal
其它特点
Black Acetal Frame | White Acetal Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Guide
关键字串
Roller Side
制造商内部编号
10109641
重量/磅
0.55
详细描述
Roller Side Guide; 1.26" Track Width; 1.202 Feet Long; 1.81" Height; 1.34" Width; Acetal Material
轨道宽度
1.26 英寸 | 32.004 毫米
宽度
1.34 英寸 | 34.036 毫米
高度
1.81 英寸 | 45.974 毫米