https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10834306-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnMVl5OHhNRE0wTXpJMU9EZzRNakEzT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEE0TXpRek1EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWJmNDcxZDljODBkNjVhMzg2MTJhMzA0ODJlZTM5ZWU2ODAzZGMxMjliZDE5MGNjNTlkZTBjMjY3NmU0ODAwNw
26262385
网带
REXNORD
REXNORD
SMB1675-36IN_RB-RB
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD SMB1675-36IN_RB-RB
Modular Mat Top Belting; 1675; Open Area; Modular Belting; 1" Pitch; 36" Modular Belting Width; Side Flexing; Cut Resistant; Polyester Pin Material
制造商部件号
10834350
BDI部件号
26262385
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/SMB1675-36IN-RB-RB/p/26262385
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0.45
最低订购量
1
EAN条码
782935360113
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
1675
基本结构
Open Area
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Side Flexing
物料类型
Cut Resistant
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Klean Top Tight Radius SMB Belt
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10834350
重量/磅
0.45
详细描述
Modular Mat Top Belting; 1675; Open Area; Modular Belting; 1" Pitch; 36" Modular Belting Width; Side Flexing; Cut Resistant; Polyester Pin Material
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
模块化传送带宽度
36 英寸 | 914.4 毫米