https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFLGXXX-ELSTCPG-PX-BS-6BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnd015OHhNRFF5TWpRd05ESXhPRGt4TUM5SlRrUkVUMFJHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVFXRjlDVTE4MlFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVkMzRkZTFmYjU2MjhkNTNkYjNlY2QzZGM3MGZmZDFkY2FmYTg1YTkyM2VjNGMxZDQzMzg0ZWU3ZWU3NzI4Y2U
239716
弹性轮毂
DODGE
DODGE
PX120 TL 3020
DODGE DODGE
描述
DODGE 法兰 010608 ; 机械传动件/联轴器法兰
Hub, Elastomeric Coupling; 10.88" Outside Diameter; Flanged; Bushed; 2" Length Thru Bore; PX120 Size or Series; 3020 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 2100 Maximum Speed; 12605In-Lbs Torque
制造商部件号
PX120 TL 3020
BDI部件号
239716
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/PX120-TL-3020/p/239716
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475009039
重量 / Kilogram
13.189
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Bushed
联轴器规格或系列
PX120
衬套尺寸(如加衬套)
3020
是否有键槽
Yes
材料
Ductile Iron
最大转速 RPM
2100
扭矩
12605In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
制造商货号
PX120 TAPER-LOCK FLG ASSY 3020
制造商内部编号
010608
重量/磅
29.05
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 10.88" Outside Diameter; Flanged; Bushed; 2" Length Thru Bore; PX120 Size or Series; 3020 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 2100 Maximum Speed; 12605In-Lbs Torque
孔径
0 英寸 | 0 毫米
孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 24 To 75 毫米
轮毂直径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
外径
10.88 英寸 | 276.352 毫米