161856
齿条和螺旋齿轮
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
GF98A
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR GF98A
Change Gear; 1-1/4" Bore; 9.8" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 98 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3.12" Hub Diameter; Cast Iron
制造商部件号
GF98A
BDI部件号
161856
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/GF98A/p/161856
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711114209
重量 / Kilogram
4.173
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
98
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Change Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
GF98A
制造商内部编号
11420
重量/磅
9.2
详细描述
Change Gear; 1-1/4" Bore; 9.8" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 98 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3.12" Hub Diameter; Cast Iron
轮毂直径
3.12 英寸 | 79.248 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
节圆直径
9.8 英寸 | 248.92 毫米