https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnME5pOHhNRFV3TnpRME56QTNORGcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkN2Q3MWY0ZDQwYjhmZGZhNTdiYTEwM2Y1NTUyNjhiMjIyNTI1ODAwYjg2NmEzM2Q1ZTdlNGQxMjAwOTBmNzE
20642675
链轮
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
50BS25H 1 1/8 BORE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 50BS25H 1 1/8 BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 50 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
50BS25H 1 1/8 BORE
BDI部件号
20642675
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/50BS25H-1-1-8-BORE/p/20642675
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648637560
重量 / Kilogram
1.542
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
25
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
3.064
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 50 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
5.323 英寸 | 135.204 毫米
节圆直径
4.987 英寸 | 126.66 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米