![C2040 SC C/L ELITE](/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek5TOHhNRFF4T0RZMU16QTJPVE0wTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOURUbFpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMTQyYzY1Y2VhNWUwNDRkNzEyYjI1ZjYyYjQyMmQyMWI5MTg3ZmZjMTAwNGMxOGEzMGI1NDZjYjQ1MWJjYzBl)
![C2040 SC C/L ELITE](/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek5TOHhNRFF4T0RZMU16QTJPVE0wTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOURUbFpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMTQyYzY1Y2VhNWUwNDRkNzEyYjI1ZjYyYjQyMmQyMWI5MTg3ZmZjMTAwNGMxOGEzMGI1NDZjYjQ1MWJjYzBl)
526670
滚子链
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
C2040 SC C/L ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS C2040 SC C/L ELITE
Chain Link; C2040 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
C2040 SC C/L ELITE
BDI部件号
526670
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2040-SC-C-L-ELITE/p/526670
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648016709
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2040
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Elite Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
A02C2040SCCL
制造商内部编号
5001670
重量/磅
0.027
详细描述
Chain Link; C2040 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
板高
0.472 英寸 | 11.989 毫米
滚轮宽
0.309英寸 | 7.849毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.059 英寸 | 1.499 毫米
滚轮直
0.313英寸 | 7.95毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米