https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-S-S-FL-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmcwTnk4eE1EYzJOekV6TURZMU5qYzVPQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk9EQXdYMGxNWDFOZlUxOUdURjh6WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMDZlZDY3YjYwZTlmMWVjNzJkYmQyZGYyOWUyNzlkODlkYzQ1MmQ1MTYzN2YzZDczYzUzYTM3NjBiYzI2NDRl
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
863BF-160K-M8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR 863BF-160K-M8
Speed Reducer; Inline Type; 160:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 3130In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
863BF-160K-M8
BDI #
180291
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/863BF-160K-M8/p/180291
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
26,807
EAN
0884107023779
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
160:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
10.9
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
17.13
Celková dĺžka – milimetre
435.102
Celková šírka - palce
9.84
Celková šírka – milimetre
249.936
Celková výška - palce
9.84
Celková výška – milimetre
249.936
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1600Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.58HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.25
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
31.75
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.36
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
59.944
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
10
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
3130In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
863BF-160K
Interné číslo výrobcu
F00397
Váha / libry
59
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 160:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 3130In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,59 palce | 14,986 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov