https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-S-S-FL-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmd6Wmk4eE1EYzJOemsyTnpFeU5UVXpOQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk9EQXdYMGxNWDFOZlUxOUdURjh5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzYzdiNTZhMDc0MDE1MDdhMDA3MzRjMmIxMGY3ZDQ3NjZmN2QwMjllNTNhNDU5NjUzZWFiZWZjZGE4OTc1NDNh
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
872BF-50K-M8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR 872BF-50K-M8
Speed Reducer; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 5216In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
872BF-50K-M8
BDI #
180363
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/872BF-50K-M8/p/180363
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
41,776
EAN
0884107024493
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
50:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
35
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
17.32
Celková dĺžka – milimetre
439.928
Celková šírka - palce
11.81
Celková šírka – milimetre
299.974
Celková výška - palce
11.81
Celková výška – milimetre
299.974
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
3.16HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.97
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
50.038
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
41.275
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.15
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
80.01
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
35
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
5216In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
872BF-50K
Interné číslo výrobcu
F00469
Váha / libry
92
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 5216In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,59 palce | 14,986 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov