https://www.bdiexpress.com/medias/INDSDISPDRED-IL-C002N-FL-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhqWWk4eE1EYzNNRGsxTWpNNE9EWXpPQzlKVGtSVFJFbFRVRVJTUlVSZlNVeGZRekF3TWs1ZlJreGZRMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGEzNTc0YzliOTM4MDI1NjFmZTlmZDdiYjA5MjJhNTZkM2FjM2JlOThlYjMwOGFlMjVkZWEzNmZlOTUwNWU2NGQ
STOBER DRIVES
STOBER DRIVES
C002N0620MR140/050
STOBER DRIVES STOBER DRIVES
Popis
STOBER DRIVES C002N0620MR140/050
Speed Reducer; Inline Type; 62:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; C Series; Base Mounted; Stainless Steel; 531In-Lbs Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
C002N0620MR140/050
BDI #
21557931
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/C002N0620MR140-050/p/21557931
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
STOBER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
8,16
Obchodný názov
MGS
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
62:1
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.24HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
28
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
C
Celková dĺžka - palce
9.37
Celková dĺžka – milimetre
237.998
Celková šírka - palce
5.2
Celková šírka – milimetre
132.08
Celková výška - palce
6.48
Celková výška – milimetre
164.592
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
393Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
28
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
531In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.23
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
82.042
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.stober.com
Váha / libry
18
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 62:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; C Series; Base Mounted; Stainless Steel; 531In-Lbs Output Torque
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov