https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-GMTA075-28L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnellTOHhNRFF5T0RnNU1UazFOVEl6TUM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZSMDFVUVRBM05WOHlPRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVlMGY0MzdiMTY5N2M1NTc3MDBiOTNjMWRkYmNiZjBlNmRkNzFjMWMyYTcwYjczNDgwNGY4NWFlYTg5NGZkOTI
TSUBAKI
TSUBAKI
GMTA075-28L10PVN3
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI GMTA075-28L10PVN3
Gear Motor; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 38.2Nm Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
GMTA075-28L10PVN3
BDI #
23945105
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/GMTA075-28L10PVN3/p/23945105
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111524
Váha / Kilogram
0
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
10:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Motor
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
Yes
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky
180
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
GMTA
Celková dĺžka - palce
14.665
Celková dĺžka – milimetre
372.5
Celková šírka - palce
7.087
Celková šírka – milimetre
180
Celková výška - palce
6.24
Celková výška – milimetre
158.5
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1666N
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
Gear Motor
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.102
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
28
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.654
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
42
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
38.2Nm
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.134
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
105
Chladenie ventilátorom
Yes
Ostatné vlastnosti
Non Brake Type
KW ak je zapojený aj motor
0.75kW
RPM (otáčky) ak je motor zahrnutý
1440 | 1730
Veľkosť rámu motoru ak je zahrnutý
28
Kryt motoru ak je motor zahrnutý
TEFC
Napätie motoru ak je motor zahrnutý
400VAC
Fáza motoru ak je motor zahrnutý
Three
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8501.51.20.20
Podstatné meno
Gear Motor
URL výrobcu
https://www.tsubaki.com
Váha / libry
27.55778
Dlhý popis
Gear Motor; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 38.2Nm Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,472 palce | 12 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov