BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
NT60-050-0-RM060-6
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR NT60-050-0-RM060-6
Speed Reducer; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; NT60 Series; Flange Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
NT60-050-0-RM060-6
BDI #
853125
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/NT60-050-0-RM060-6/p/853125
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111540
Váha / Kilogram
0,862
EAN
0781711238394
Obchodný názov
NEMATRUE
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
50:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Hollow Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
35
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Ozubenie
Planetary-Spur
Rad od výrobcu
NT60
Celková dĺžka - palce
4.964
Celková dĺžka – milimetre
126.088
Celková šírka - palce
2.4
Celková šírka – milimetre
60.96
Celková výška - palce
2.4
Celková výška – milimetre
60.96
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.63
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
16
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
0.846
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
21.5
Materiál a úprava hlavice
Anodized Aluminum
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
1.98416
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; NT60 Series; Flange Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,197 palce | 5 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov