BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
VT090-070-0-RM075-40
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR VT090-070-0-RM075-40
Speed Reducer; Inline Type; 70:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; VT090 Series; Flange Mounted; Stainless Steel; Output Torque
Katalógové číslo výrobcu
VT090-070-0-RM075-40
BDI #
847507
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Hriadele/VT090-070-0-RM075-40/p/847507
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
2,994
EAN
0781711155950
Obchodný názov
VALUETRUE
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
70:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Hollow Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
25
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Ozubenie
Planetary-Helical
Rad od výrobcu
VT090
Celková dĺžka - palce
8.501
Celková dĺžka – milimetre
215.926
Celková šírka - palce
3.543
Celková šírka – milimetre
90
Celková výška - palce
3.543
Celková výška – milimetre
90
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.866
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
22
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.378
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
35
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
6.61386
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 70:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; VT090 Series; Flange Mounted; Stainless Steel; Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,26 palce | 6,6 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov