168633
平行轴
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
239S-4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 239S-4
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 431 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
239S-4
BDI部件号
168633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/239S-4/p/168633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711390603
重量 / Kilogram
43.59
Product Group - BDI
M02282
品名
OPTIMOUNT
减速机类型
Parallel
名义减速比
4:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
437.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
431
传动
Helical
制造商系列
200
最大悬臂载荷 数值及单位
650Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
13.26HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
1900In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
239S-4
制造商内部编号
39060
重量/磅
96
详细描述
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 431 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
输入轴长度
4.19 英寸 | 106.426 毫米
出力孔
1.938 英寸 | 49.225 毫米
总高
11.19 英寸 | 284.226 毫米
螺栓孔直径
0.41 英寸 | 10.414 毫米
总宽
11.19 英寸 | 284.226 毫米
中心距
3.89 英寸 | 98.806 毫米
全长
10.25 英寸 | 260.35 毫米
名义中心距
3.89 英寸 | 98.806 毫米