35Q07H14WP https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-Q-H-WP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnME5pOHhNRGMxTURrM01EY3lORE00TWk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZVVjlJWDFkUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmNiYWYxZTBlMzhhNGMyNWUyMTVlMjQwYTBjM2E0NWQzODczNzEyZDUzMTA5M2VkOTM3ZjVjNTYzOTc4YmFjOA
276656 Pravouhlé hriadele 

DODGE DODGE

35Q07H14WP

Popis

DODGE 35Q07H14WP

Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 35 Series; 7/8" Input Shaft Diameter

Katalógové číslo výrobcu

35Q07H14WP

BDI #
276656

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
M02282
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
49,49
EAN
0782476230296
Obchodný názov
TIGEAR-2
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
8:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.5
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
88.9
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
218.8
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
233
Stredová vzdialenosť - palce
3.5
Stredová vzdialenosť – milimetre
88.9
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
35
Celková dĺžka - palce
11.92
Celková dĺžka – milimetre
302.768
Celková šírka - palce
8.74
Celková šírka – milimetre
221.996
Celková výška - palce
10.74
Celková výška – milimetre
272.796
Montážna metóda
Floor | Wall | Ceiling
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2430Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
12.24HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
7.49
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
190.246
Výstupná diera - palce
1.938
Výstupná diera – milimetre
49.225
Rozsah výstupnej diery - palce
1-3/8 To 1-15/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
34.925 To 49.213
Materiál a úprava hlavice
White Painted Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
3054In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.99
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
101.346
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | 1-11/16 Bore Used Only with Straight Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
Interné číslo výrobcu
35Q07H14WP
Váha / libry
109
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 35 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,438 palce | 11,125 milimetre

Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.

Vyhľadaj alternatívy

Obnov