![B061140.LANTA](/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-LANTA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJoaE55OHhNREV4TURNeE5qVXhNVEkyTWk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5TVFVNVVRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWNkOTRkMWFmNjQ2NjRmOGRhZjMxMjhiNWM2Y2FhZDQ2YWU0MTc1Y2Q2ZTIyMzExNDhjMGVhYmNhMGQxYWI1Zg)
![B061140.LANTA](/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-LANTA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJoaE55OHhNREV4TURNeE5qVXhNVEkyTWk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5TVFVNVVRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWNkOTRkMWFmNjQ2NjRmOGRhZjMxMjhiNWM2Y2FhZDQ2YWU0MTc1Y2Q2ZTIyMzExNDhjMGVhYmNhMGQxYWI1Zg)
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B061140.LANTA
CONE DRIVE CONE DRIVE
Popis
CONE DRIVE B061140.LANTA
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
B061140.LANTA
BDI #
24207932
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/B061140-LANTA/p/24207932
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
14,614
EAN
0759170309764
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
40:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.38
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
60.452
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Down Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
43.8
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
43.8
Stredová vzdialenosť - palce
2.38
Stredová vzdialenosť – milimetre
60.452
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
B
Celková dĺžka - palce
10.51
Celková dĺžka – milimetre
266.954
Celková šírka - palce
10.06
Celková šírka – milimetre
255.524
Celková výška - palce
8.34
Celková výška – milimetre
211.836
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1100Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
1.78HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.63
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
16
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.38
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
85.852
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.77
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
70.358
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Výstupný krútiaci moment
1450In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Unit With Vertical Base-Low | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Vertical Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 72 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
25
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,469 palce | 11,913 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov