HUB CITY
HUB CITY
GW6002 600/1 WR 3.438
HUB CITY HUB CITY
Popis
HUB CITY GW6002 600/1 WR 3.438
Speed Reducer; Right Angle; 600:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; GW60D Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
GW6002 600/1 WR 3.438
BDI #
23689513
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/GW6002-600-1-WR-3-438/p/23689513
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
182,7
EAN
0662961740144
Obchodný názov
HUB CITY
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
600:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
6
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
152.4
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
2.9
Uchytávacia metóda
Shaft Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
2.9
Stredová vzdialenosť - palce
6
Stredová vzdialenosť – milimetre
152.4
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
GW60D
Celková dĺžka - palce
26.94
Celková dĺžka – milimetre
684.276
Celková šírka - palce
11.5
Celková šírka – milimetre
292.1
Celková výška - palce
19.13
Celková výška – milimetre
485.902
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
150Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
2.24HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
2.35
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
59.69
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
16.5
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
419.1
Výstupná diera - palce
3.438
Výstupná diera – milimetre
87.325
Materiál a úprava hlavice
Rugged Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
27151In-Lbs Torque
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
6.5
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
165.1
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | 3723Lbs Low Speed Overhung Load Capacity
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
0270-02703
Váha / libry
402
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 600:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; GW60D Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov