https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25096437-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJobE15OHhNRFV3TnpVeE9ESTNPVGN4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1RZME16ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTViYzNmOWU2MjY1YTI2MTUwMzBhMDRkMDE5MDFmYmM0Y2Q4ZWM1MjY1ODJhZmMwOWYyNjg2ZjljNjM4YzI2NQ
STOBER DRIVES
STOBER DRIVES
K302WG0175MR140/050
STOBER DRIVES STOBER DRIVES
Popis
STOBER DRIVES K302WG0175MR140/050
Helical Bevel Speed Reducer; Right Angle; 17.5:1 Ratio; C-Face Quill Input; Wobble Free Bushing Output; 2 Stage; 1750RPM Input Speed; Torque Arm Bracket Mounting; 56C NEMA Frame Size; MR140 Motor Adapter
Katalógové číslo výrobcu
K302WG0175MR140/050
BDI #
27553390
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/K302WG0175MR140-050/p/27553390
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
STOBER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111500
Váha / Kilogram
26,1
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical Bevel
URL výrobcu
https://www.stober.com
Detail produktu
Helical Bevel Speed Reducer
Špecifikácia produktu
Right Angle; 17.5:1 Ratio; C-Face Quill Input; Wobble Free Bushing Output; 2 Stage; 1750RPM Input Speed; Torque Arm Bracket Mounting; 56C NEMA Frame Size; MR140 Motor Adapter
Dlhý popis
Helical Bevel Speed Reducer; Right Angle; 17.5:1 Ratio; C-Face Quill Input; Wobble Free Bushing Output; 2 Stage; 1750RPM Input Speed; Torque Arm Bracket Mounting; 56C NEMA Frame Size; MR140 Motor Adapter