![K613VG0073MR300/250](/medias/INDXXXXXXXXX-25115604-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoak5TOHhNRFV3TmprM05URTFNREV4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRVMk1EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjkwNDZjNjUwNTcwOGRkNzI4YWFkYmE2NGY0NTZhZDZjN2JhMDA0NmM3NWZjMTE3YTcyN2E4NTE5NDljNDQ5Yg)
![K613VG0073MR300/250](/medias/INDXXXXXXXXX-25115604-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoak5TOHhNRFV3TmprM05URTFNREV4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRVMk1EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjkwNDZjNjUwNTcwOGRkNzI4YWFkYmE2NGY0NTZhZDZjN2JhMDA0NmM3NWZjMTE3YTcyN2E4NTE5NDljNDQ5Yg)
STOBER DRIVES
STOBER DRIVES
K613VG0073MR300/250
STOBER DRIVES STOBER DRIVES
Popis
STOBER DRIVES K613VG0073MR300/250
Helical Bevel Speed Reducer; Right Angle; 7.3:1 Ratio; C-Face Quill Input; Shaft Output; 1750RPM Input Speed; Single Side Solid Output; Tapped Hole Housing Style; 254/256TC Frame Size; MR300 Motor Adapter
Katalógové číslo výrobcu
K613VG0073MR300/250
BDI #
25200035
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/K613VG0073MR300-250/p/25200035
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
STOBER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical Bevel
URL výrobcu
https://www.stober.com
Detail produktu
Helical Bevel Speed Reducer
Špecifikácia produktu
Right Angle; 7.3:1 Ratio; C-Face Quill Input; Shaft Output; 1750RPM Input Speed; Single Side Solid Output; Tapped Hole Housing Style; 254/256TC Frame Size; MR300 Motor Adapter
Dlhý popis
Helical Bevel Speed Reducer; Right Angle; 7.3:1 Ratio; C-Face Quill Input; Shaft Output; 1750RPM Input Speed; Single Side Solid Output; Tapped Hole Housing Style; 254/256TC Frame Size; MR300 Motor Adapter