BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PR2060007SSS402070716.0SPLLUBE
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR PR2060007SSS402070716.0SPLLUBE
Speed Reducer; Right Angle; 7:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; PR2 Series; 16MM Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
PR2060007SSS402070716.0SPLLUBE
BDI #
185197
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/PR2060007SSS402070716-0SPLLUBE/p/185197
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111540
Váha / Kilogram
2,114
EAN
0884107256542
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
7:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Hollow Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Applicable See Output Torque
Nominálne maximálne výstupné otáčky
250
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Ozubenie
Planetary
Rad od výrobcu
PR2
Celková dĺžka - palce
4.252
Celková dĺžka – milimetre
108
Celková šírka - palce
5.709
Celková šírka – milimetre
145
Celková výška - palce
2.362
Celková výška – milimetre
60
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.63
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
16
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.63
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
16
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.122
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
28.5
Materiál a úprava hlavice
Nickel Plated 416 Stainless Steel
Výstupný krútiaci moment
150Nm
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Precision Gearhead | Other Mount Flange Mounted | Helical-Spiral Bevel Gearing | Standard Output Shaft
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Planetary
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
PR2060007SSS402070716.0SPLLUBE
Interné číslo výrobcu
P01468
Váha / libry
4.63
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 7:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; PR2 Series; 16MM Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,217 palce | 5,5 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov