179913
直角轴
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
QCWC752-100E-B9-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR QCWC752-100E-B9-G
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 182TC/184TC; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
QCWC752-100E-B9-G
BDI部件号
179913
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/QCWC752-100E-B9-G/p/179913
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711891292
重量 / Kilogram
114.804
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
100:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
Right C-Face Coupling
输出方式
Down Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
17.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
17.5
传动
Worm
制造商系列
QC700
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2200Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.97HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
8000In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
QCWC752100B9G
制造商内部编号
89129
重量/磅
267
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 182TC/184TC; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
全长
21.1 英寸 | 535.94 毫米
总高
18.86 英寸 | 479.044 毫米
名义中心距
5.16 英寸 | 131.064 毫米
输出轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输入轴长度
2.38 英寸 | 60.452 毫米
中心距
5.16 英寸 | 131.064 毫米
总宽
16.32 英寸 | 414.528 毫米
底座到输入轴中心
10.47 英寸 | 265.938 毫米
底座到输出轴中心
5.31 英寸 | 134.874 毫米
输出轴长度
4.16 英寸 | 105.664 毫米