172250
直角轴
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
RF752-30E-B9-J
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR RF752-30E-B9-J
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
RF752-30E-B9-J
BDI部件号
172250
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/RF752-30E-B9-J/p/172250
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711529300
重量 / Kilogram
98.021
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
30:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
58.3
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2200Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
7.3HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
6380In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
RF752-30-B9-J
制造商内部编号
52930
重量/磅
221
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
中心距
5.16 英寸 | 131.064 毫米
输出轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
15.13 英寸 | 384.302 毫米
输入轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
总宽
13.81 英寸 | 350.774 毫米
输入轴长度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
名义中心距
5.16 英寸 | 131.064 毫米
输出轴长度
4.16 英寸 | 105.664 毫米
底座到输入轴中心
10.5 英寸 | 266.7 毫米
全长
23.19 英寸 | 589.026 毫米
底座到输出轴中心
5.31 英寸 | 134.874 毫米