BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
RFWC726-1200-B5-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR RFWC726-1200-B5-G
Speed Reducer; Right Angle; 1200:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
RFWC726-1200-B5-G
BDI #
172397
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/RFWC726-1200-B5-G/p/172397
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
28,622
EAN
0781711531174
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
1200:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.63
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
66.802
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
Right C-Face Coupling
Typ výstupu
Down Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
1.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
1.5
Stredová vzdialenosť - palce
2.62
Stredová vzdialenosť – milimetre
66.548
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
12.66
Celková dĺžka – milimetre
321.564
Celková šírka - palce
10.28
Celková šírka – milimetre
261.112
Celková výška - palce
12.17
Celková výška – milimetre
309.118
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1000Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.19HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.5
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
12.7
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.313
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
33.35
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
5.56
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
141.224
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.62
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
66.548
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
1950In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.94
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
74.676
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
RFWC726-1200-B5-G
Interné číslo výrobcu
53117
Váha / libry
63
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 1200:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov