BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
S853BR-132K-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR S853BR-132K-M1
Speed Reducer; Right Angle; 130:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
S853BR-132K-M1
BDI #
181084
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/S853BR-132K-M1/p/181084
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111539
Váha / Kilogram
21,364
EAN
0884107032931
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
130:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.89
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
22.606
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
13.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
13
Stredová vzdialenosť - palce
0.89
Stredová vzdialenosť – milimetre
22.606
Ozubenie
Helical-Worm
Rad od výrobcu
800
Celková dĺžka - palce
14.53
Celková dĺžka – milimetre
369.062
Celková šírka - palce
5.52
Celková šírka – milimetre
140.208
Celková výška - palce
8.005
Celková výška – milimetre
203.327
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1.42HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.67
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
118.618
Výstupná diera - palce
1.375
Výstupná diera – milimetre
34.925
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
4596In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.78
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
96.012
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
S853BR-132K
Interné číslo výrobcu
F01313
Váha / libry
47
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 130:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov