325050
同步带轮
BROWNING
BROWNING
28HP200
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 28HP200
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 4-11/16" Flange OD; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 1-3/4" Bushing Bore Range; P2 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
28HP200
BDI部件号
325050
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/28HP200/p/325050
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289194179
重量 / Kilogram
3.3
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
28
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
P2
最小轴孔
No
其它特点
Heavy | Split Taper Bushing | Type 6
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1057330
详细描述
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 4-11/16" Flange OD; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 1-3/4" Bushing Bore Range; P2 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
2.344英寸 | 59.538毫米
外径
4.402 英寸 | 111.811 毫米
法兰外径
4.688 英寸 | 119.075 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 1-3/4 英寸 | 19.05 To 44.45 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
4.456 英寸 | 113.182 毫米