https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcyODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJobE5DOHhNREV4TXpVNU5EazRNalF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjI3YWYwNTA4MDRlZThhYjlhZjRjOTE1NTQ5MjNjOGZhOWFiYmJjODM4NzQ3MTRiNWMxM2UwNDFiMDdlMDE5MA
24306353
滑轮 - 固定节距
TIMKEN
TIMKEN
2-C-105-SF
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2-C-105-SF
Transmission Pulley; 2 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; C Belt Series; 10-1/2" Pitch Minimum; 10-1/2" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
2-C-105-SF
BDI部件号
24306353
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2-C-105-SF/p/24306353
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964122834
重量 / Kilogram
9.979
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Web Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 2 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; C Belt Series; 10-1/2" Pitch Minimum; 10-1/2" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 28 To 60 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大节圆直径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
最小节圆直径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
10.9 英寸 | 276.86 毫米