https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmcxT0M4eE1EYzJOalUzTURNNE9UVXpOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYek5IWDFSTVgwdFhYMU5QVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI0MzJjZTkxODYwZWQ1N2M0YTQ0MmEwMTZlNDMyMDViYmE5N2IzMGRhZDcyNTRhMWRiYTIxZjk3MDdlZTYzNzU
24306633
滑轮 - 固定节距
TIMKEN
TIMKEN
3-3V-315-TB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3-3V-315-TB
Transmission Pulley; 3 Grooves; 3.15" Outside Diameter; Bushed; 1210 Bushing Series; 3V Belt Series; 3.1" Pitch Minimum; 3.1" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3-3V-315-TB
BDI部件号
24306633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3-3V-315-TB/p/24306633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964091376
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
1210
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Solid Style | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 3 Grooves; 3.15" Outside Diameter; Bushed; 1210 Bushing Series; 3V Belt Series; 3.1" Pitch Minimum; 3.1" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.15 英寸 | 80.01 毫米
最小节圆直径
3.1 英寸 | 78.74 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 14 To 30 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
3.1 英寸 | 78.74 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米