https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc5NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnNE5DOHhNREV4TXpVNE56VTBOREE1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNjMxZmIzYWNhMDM4ZmEyNTg4OTQyMzdmNGJmZDRkYTQ4N2ZlMzdhNDFjMWVlZDYzNTczNTRjYzg5M2ZiNjEx
24306643
滑轮 - 固定节距
TIMKEN
TIMKEN
3-3V-335-SH
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3-3V-335-SH
Transmission Pulley; 3 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; 3V Belt Series; 3.3" Pitch Minimum; 3.3" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
3-3V-335-SH
BDI部件号
24306643
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3-3V-335-SH/p/24306643
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964141149
重量 / Kilogram
0.907
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SH
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Solid Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 3 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; 3V Belt Series; 3.3" Pitch Minimum; 3.3" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 24 To 35 毫米
最大节圆直径
3.3 英寸 | 83.82 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小节圆直径
3.3 英寸 | 83.82 毫米
外径
3.35 英寸 | 85.09 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米